TGK(東京硝子器械)
共栓三角フラスコ 茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02822836
品番
30mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,920
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
三角フラスコ
容量(mL)
30
TGK品番
121-01-35-03
スペース
目安目盛りがついています。
栓共通
19
胴径(Φmm)×高さH(mm)
47×63
注意
※直火ではご使用になれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02822836
30mL
76230079
-
共栓三角フラスコ 茶
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
5,910
税込
¥
6,501
注文コードが変更になりました