LFM-GPP2/10/280 ロール紙/フォト用紙【プレミアム光沢紙2(厚口)】 Canon 02837775

ロール紙/フォト用紙【プレミアム光沢紙2(厚口)】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード02837775品番LFM-GPP2/10/280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,550

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム光沢紙2(厚口)

用途キヤノン 大判プリンター用ロール紙/フォト用紙仕様完全フチなし印刷対応、オートカット可能幅(mm)254長さ(m)30対応機種12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF510plus/iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785坪量(g/m2)280寸法(inch)10(254mm)アズワン品番64-9619-88素材光沢

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする