CSR-ECO 0.76 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎) 02838888

超硬高精度用リーマ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)0.76注文コード02838888品番CSR-ECO 0.76
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数4枚刃全長(mm)50直径(Φmm)0.76刃長(mm)12シャンク径(Φmm)1食付長さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 内径加工の寸法決め
森鋲螺製作所

ハイスリーマーと比較して格段に高速で加工出来る。
H7の精度は確実に出せるし、内面も綺麗だ!

対象商品 : 02848110
2025-03-16
用途: 内径仕上げ
SNコーポレーション製造業

100分台の細いリーマは中々ないので助かります。
他の商品注文後に在庫ないと連絡あり急遽購入、ギリギリ納期に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする