TGK(東京硝子器械)
検知管 #1HH 一酸化炭素
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02839776
品番
169-80-03-01
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
TGK品番
169-80-03-01
測定範囲(mg/L)
1-40%
使用検知管名
1HH 一酸化炭素
許容濃度(mg/L)
50(J)25(US)
目盛範囲(mg/L)
2-40%
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(0.5)、(1)
対象ガス
一酸化炭素