作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
急ぎで使用する場合、納期が早いので助かっています。
排気装置の確認には十分なスモークが発生し満足でした
すぐに届いたので良かったです。使用にも問題ありませんでした。
空調設備の結露調査として外気流入の検査をする際に必須商品です。
連続使用は出来ないが流れは見ることが出来るので十分
客様への思った以上のアピールが出来ていると思います。数値で提出はしますが、視覚で了解して頂けるので良いと思います。
コンパクトにすべてが揃っていて使いやすい。ガラスかったーも同梱されているので、これ1つでまずは、OKという感じ。
直接多量に吸い込んだ場合は有害との事。無害の物があればなお良い。