曜日別特売
194-51-52-01 瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械) 02844292

瀬戸ビュレット台 角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02844292品番194-51-52-01
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,138
販売価格(税別)
3,762
適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
注意
※支柱は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする