Kartell(カルテル)
ビーカー PFA製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
500
25
50
100
250
500
1000
1目盛(mL)
100
5
10
20
50
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02845701
品番
1538
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100~+260℃
種類
ビーカー
容量(mL)
500
仕様
使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能
TGK品番
198-17-36-15
品番
1538
1目盛(mL)
100
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
88×122
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。