曜日別特売
2567 メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル) 02847905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー(青目盛付きPP)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2000
1目盛(mL)20
最小目盛(mL)200
内容量1個注文コード02847905品番2567
参考基準価格(税別)¥11,960販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。

容量(mL)2000TGK品番198-19-50-28材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)5311目盛(mL)20許容誤差(mL)±20,0目盛あり最小目盛(mL)200胴径(Φmm)84
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 薬剤計量
グリーンF建設業・工事業

薬剤の計量をして写真撮影したときにメモリがハッキリ見えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする