Kartell(カルテル)
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02848465
品番
198-19-63-02
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番
430
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
350
羽根形状
U字形状
羽根高(mm)
78
羽根幅(mm)
65
TGK品番
198-19-63-02
アズワン品番
1-9960-02