CSR 3.905 ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎) 02854708

ソリッドハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.905注文コード02854708品番CSR 3.905
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数4枚刃全長(mm)60直径(Φmm)3.905刃長(mm)27シャンク径(Φmm)4食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする