曜日別特売
CSCRS 2.8 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02857246

超硬チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)2.8注文コード02857246品番CSCRS 2.8
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数4枚刃全長(mm)110直径(Φmm)2.8刃長(mm)30シャンク径(Φmm)2.5食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする