EIKO(栄工舎)
超硬チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
2.9
注文コード
02857255
品番
CSCRS 2.9
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
1191
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
110
直径(Φmm)
2.9
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
2.5
食付長さ(mm)
0.5