TGK(東京硝子器械)
シェルフSUS46×107×139 4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
1390
注文コード
02859193
品番
460×610×1390×4段
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
高さ(mm)
1390
幅(mm)
610
奥行(mm)
460
TGK品番
223-58-57-01
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
460×610×1390
仕様
SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません