曜日別特売
No.8 規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械) 02868494

規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(140本)
容量(mL)75
内容量1箱(140本)注文コード02868494品番No.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,720
容量(mL)75材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなしTGK品番323-05-84-08規格No.8胴径(Φmm)×高さH(mm)45×81.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02868494No.876264729-画像準備中規格瓶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)1箱(140本)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02868485
2016-07-20
用途: サンプル保管

外蓋の耐衝撃性が弱く、転倒、落下で簡単に割れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする