TGK(東京硝子器械)
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(90本)
1箱(285本)
1箱(240本)
1箱(100本)
1箱(60本)
容量(mL)
150
35
45
110
250
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(90本)
注文コード
02868537
品番
12-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,440
容量(mL)
150
材質
並ガラス
仕様
中栓付き・パッキンなし
TGK品番
323-05-84-12
規格
12-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)
55.5×106
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02868537
12-K
76264765
-
規格瓶 赤Cap栓付
TGK(東京硝子器械)
1箱(90本)
¥
9,998
税込
¥10,998
注文コードが変更になりました