曜日別特売
CSRM 2.96 ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎) 02870266

ソリッドミディアムリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02870266品番CSRM 2.96
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数4枚刃全長(mm)80直径(Φmm)2.96刃長(mm)45シャンク径(Φmm)3食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする