曜日別特売
CSRM 7.97 ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎) 02870327

ソリッドミディアムリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02870327品番CSRM 7.97
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃全長(mm)100直径(Φmm)7.97刃長(mm)60シャンク径(Φmm)8食付長さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする