EIKO(栄工舎)
ソリッドミディアムリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02870336
品番
CSRM 7.98
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
100
直径(Φmm)
7.98
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
食付長さ(mm)
0.8