EIKO(栄工舎)
ソリッドミディアムリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02870415
品番
CSRM 1.02
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
70
直径(Φmm)
1.02
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
1.5
食付長さ(mm)
0.3