EIKO(栄工舎)
超ロング刃4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
22
24
25
26
28
30
32
35
355
36
38
400
40
42
45
50
シャンク径(Φmm)
20
20
25
32
42
刃長(mm)
100
100
120
150
200
250
全長(mm)
180
180
200
240
220
250
300
350
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02870458
品番
EXLE4 20X100
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
180
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20