EIKO(栄工舎)
超ロング刃4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
35
20
22
24
25
26
28
30
32
35
355
36
38
400
40
42
45
50
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
42
刃長(mm)
120
100
120
150
200
250
全長(mm)
220
180
200
240
220
250
300
350
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02870607
品番
EXLE4 35X120
参考基準価格(税別)
¥151,700
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
220
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35