曜日別特売
EXLE4 40X150Xd32 超ロング刃4枚刃エンドミル EIKO(栄工舎) 02870668

超ロング刃4枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)400
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)150
全長(mm)250
内容量1本注文コード02870668品番EXLE4 40X150Xd32
参考基準価格(税別)¥190,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56刃数4枚刃全長(mm)250刃長(mm)150シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする