SUN UP
PCエアダスター
27752
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格寸法(mm)
500
注文コード
02871421
品番
27752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。
用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
本体質量(g)
145
規格寸法(mm)
500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78・8
ニップル
R1/4