27672 エアダスター&ホース SUN UP 02871527

27672 エアダスター&ホース SUN UP 02871527
27672 エアダスター&ホース SUN UP 02871527

エアダスター&ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は本体サイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体サイズ(mm)
L85×W350×H・D380
注文コード
02871527
品番
27672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

エアーダスターの取付け口を、上部と下部の何れか片方に取付け可能です。(2WAY仕様)
ロングノズルエアダスターと、コイルホース10mのセット品

用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
長さ(m)
10
本体質量(g)
795
本体サイズ(mm)
L85×W350×H・D380

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする