27751 PCエアダスター SUN UP 02871552

27751 PCエアダスター SUN UP 02871552
27751 PCエアダスター SUN UP 02871552

PCエアダスター27751

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格寸法(mm)
250
注文コード
02871552
品番
27751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。

用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
本体質量(g)
113
規格寸法(mm)
250
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78・8
ニップル
R1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする