27742 エアダスター 3倍増風ノズル付 SUN UP 02871780

27742 エアダスター 3倍増風ノズル付 SUN UP 02871780
27742 エアダスター 3倍増風ノズル付 SUN UP 02871780

エアダスター 3倍増風ノズル付27742

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871780
品番
27742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

増風ノズルの他に、100mm長ストレートノズルも付属。
丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。
上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。

用途
広範囲の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
本体質量(g)
285
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0・10.2
本体サイズ(mm)
L158×W158×H・D20
ノズル取付部
G1/8
ニップル
M11×1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする