27753 DCエアダスター SUN UP 02871789

27753 DCエアダスター SUN UP 02871789
27753 DCエアダスター SUN UP 02871789

DCエアダスター27753

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
空気量調整ノズル付
注文コード
02871789
品番
27753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

丈夫なダイキャストボディを採用しています。
用途に合わせた専用ノズル付きです。

用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
規格
空気量調整ノズル付
本体質量(g)
148
本体サイズ(mm)
L157×W122×H・D15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0・10.2
ノズル取付部
G1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする