27736 DCエアダスター SUN UP 02871798

27736 DCエアダスター SUN UP 02871798
27736 DCエアダスター SUN UP 02871798

DCエアダスター27736

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
フレキシブルノズル付
注文コード
02871798
品番
27736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

丈夫なダイキャストボディを採用しています。
用途に合わせた専用ノズル付きです。

用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
規格
フレキシブルノズル付
本体質量(g)
160
本体サイズ(mm)
L380×W160×H・D20
ねじ径
PF1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする