62080 中空糸膜エアフィルター ジョプラックス 02872909

中空糸膜エアフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は相手側取付サイズ・ろ過精度・本体寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
相手側取付サイズ
G1/4両メネジ
ろ過精度
0.01ミクロン
本体寸法(mm)
92×21×21
注文コード
02872909
品番
62080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,578
販売価格(税別)
¥5,980

ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。

用途
圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。
本体寸法(mm)
92×21×21
本体質量(g)
25
相手側取付サイズ
G1/4両メネジ
材質(ケース)
PAR、中空糸膜:PP
膜面積(cm2)
80
ろ過精度
0.01ミクロン
注意
※メインフィルターのサポート用として使用してください。メインフィルターとして使用すると目詰まりの原因となります。使用最高圧力を超えて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする