ジョプラックス
中空糸膜エアフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
相手側取付サイズ・ろ過精度・本体寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
相手側取付サイズ
RC1/4メネジ
ろ過精度(μ)
0.01
本体寸法(mm)
83×21×21
注文コード
02873067
品番
62081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。
用途
圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。
本体寸法(mm)
83×21×21
本体質量(g)
17
相手側取付サイズ
RC1/4メネジ
材質
PC、中空糸膜:PP、アダプタ:変性PPE、Oリング:NBR
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μ)
0.01
膜面積(cm
2
)
80
最大許容差圧(MPa)
0.25
注意
※メインフィルターのサポート用として使用してください。メインフィルターとして使用すると目詰まりの原因となります。使用最高圧力を超えて使用しないでください。