曜日別特売
27756 エアーフィルター空気清浄器 SUN UP 02873092

27756 エアーフィルター空気清浄器 SUN UP 02873092
27756 エアーフィルター空気清浄器 SUN UP 02873092
27756 エアーフィルター空気清浄器 SUN UP 02873092

エアーフィルター空気清浄器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873092
品番
27756
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!
窪みに溜まった水なども叩きだします。

用途
エアー内のドレン・タールの除去。
材質
本体 亜鉛ダイキャスト ボール ポリカーボネイト
接続口径
Rc1/4
本体寸法(mm)
112×40×50
本体質量(g)
215

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする