ジョプラックス
中空糸膜エアフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
相手側取付サイズ・ろ過精度・本体寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
相手側取付サイズ
M14×1.0オネジ・メネジ
ろ過精度
0.01ミクロン
本体寸法(mm)
55×21×21
注文コード
02873496
品番
62079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。
用途
圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。
本体寸法(mm)
55×21×21
本体質量(g)
15
相手側取付サイズ
M14×1.0オネジ・メネジ
材質(ケース)
PAR、中空糸膜:PP
膜面積(cm
2
)
80
ろ過精度
0.01ミクロン
注意
※メインフィルターのサポート用として使用してください。メインフィルターとして使用すると目詰まりの原因となります。使用最高圧力を超えて使用しないでください。