曜日別特売

ステンレス ワイヤーコース #5 (呼び 6mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873548
品番
56099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

D=14mm L=21mm d=6mm B=8mm
使用ロープ径 5mm
ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。
下部が割れていますので他の商品を組むことができます。

用途
ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする