56094 ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm) ひめじや 02873618

56094 ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm) ひめじや 02873618
56094 ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm) ひめじや 02873618

ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02873618
品番
56094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

D=45mm D1=28mm L=58mm d=10mm B=13mm
使用ロープ径 10mm
ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。
下部が割れていますので他の商品を組むことができます。

用途
ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
本体寸法(mm)
58×45×13
本体質量(g)
67
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする