55826 アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入 ひめじや 02873810

アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
02873810
品番
55826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

1個当たりサイズ L=21mm W=13mm D=8mm
使用ワイヤー径 4.0mm
ペンチやカナヅチで圧着して使用します。

用途
ワイヤーの仮止めに使用します。
規格寸法(mm)
4
入数(個)
2
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする