曜日別特売
PDW32-3DG【ワケあり】 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 02874002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDW32-3DG【ワケあり】 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 02874002
PDW32-3DG【ワケあり】 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 02874002
PDW32-3DG【ワケあり】 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 02874002
PDW32-3DG【ワケあり】 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 02874002
PDW32-3DG【ワケあり】 電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 02874002

電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
仕様
定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV、負荷変動≦0.01%+3mV、リップルノイズ (5~1MHz)≦0.35mVrms、過渡応答時間≦50μs、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA、負荷変動≦0.2%+3mA、リップルノイズ≦2mArms、トラッキングモード:トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+100mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.02%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦100mV、CVリップルノイズ (5~1MHz)≦1mVrms
注文コード
02874002
品番
PDW32-3DG【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)アウトレット
¥129,800109,800
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
質量(kg)
約7.5
電流(A)
CH1:0~3、CH2:0~3、トラッキングモード並列接続時電流:0~6(CH1/CH2)
電圧(V)
CH1:0~32、CH2:0~32、トラッキングモード直列接続時:0~64(CH1/CH2)
消費電力(W)
360
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
定電圧特性:入力変動≦0.01%+3mV、負荷変動≦0.01%+3mV、リップルノイズ (5~1MHz)≦0.35mVrms、過渡応答時間≦50μs、定電流特性:入力変動≦0.2%+3mA、負荷変動≦0.2%+3mA、リップルノイズ≦2mArms、トラッキングモード:トラッキング誤差 無負荷≦0.1%+10mV 有負荷≦0.1%+100mV、並列CV負荷変動≦0.01%+3mV、並列CC入力変動≦0.02%+5mV、直列CV負荷変動≦0.01%+5mV、直列CV入力変動≦100mV、CVリップルノイズ (5~1MHz)≦1mVrms
方式
ドロッパ方式
入力電圧(V)
AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
213×145×311.2
分解能
設定電圧/電流:1mV/0.1mA、表示電圧/電流:PDW32-6SG、 PDW36-10SG: 0.1mV/0.2mA、 その他モデル:0.1mV/0.1mA
絶縁抵抗(MΩ)
シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
動作温湿度範囲
温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下
保存温湿度範囲
温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下
保護機能
OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
確度
電圧設定:出力端子±(0.03%rdg+10mV)、電流設定:±(0.3%rdg+10mA)、電圧表示:±(0.03%rdg+10mV)、電流表示:±(0.3%rdg+10mA)
動作モード
定電流、定電圧
入力範囲
電力0~50.00W、電圧/電流1~33V/0~3.2A、特性 CVモード 設定範囲:1.500V~電圧入力範囲、 分解能:10mV、 確度/表示確度:±(0.1%+30mV)/CCモード 設定範囲:電流入力範囲と同じ、 分解能:1mA、 確度/表示確度:±(0.3%+10mA)/CRモード 設定範囲:1Ω~1kΩ、 分解能: 1Ω、 確度/表示確度:±(3%+1Ω)、 (≧0.1Vかつ≧0.1A)
リップルノイズ
【定電圧特性】≦0.35(5~1MHz)、【定電流特性】≦2、【トラッキングモード】≦1(5~1MHz)mVrms
出力数
2
関連資料:(2.25MB)取扱説明書:(5.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする