※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
D8スタッドーウイング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
13
注文コード
02874081
品番
D8-316-3013-190【ワケあり】
在庫数量:残り1000点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥289
¥
239
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
13
寸法L1(mm)
9
寸法D1(mm)
22
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法d(mm)
5.2
寸法a(mm)
2
寸法D(mm)
6
スタッド径(Φmm)
6