曜日別特売
PCALC65R【ワケあり】 ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 02874160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCALC65R【ワケあり】 ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 02874160
PCALC65R【ワケあり】 ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 02874160

ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
65
注文コード
02874160
品番
PCALC65R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断・刃先チップのバランスを考えた設計

用途
ALC材への穴あけ作業に。
ALC材への穴あけ作業
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃先径(Φmm)
65
適合
電気ドリル(回転専用でお使いください)。
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
有効長(mm)
130
カッター長(mm)
160
注意
※ALCΦ250・260・300・310の穿孔には、「ハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35130925
2014-08-27
用途: SP200Ф用の穴あけ
遠藤誠一商会 様

シャンクとカッター刃が分かれるので便利です。
切り抜いたALC材もすぐに取れます。
違うサイズも刃だけ変えればOKなので、ポリクリックシリーズで集めています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする