三菱電機
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
遮断器の極数・極数・種別
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
遮断器の極数
3P・4P
極数
3P・4P
種別
一般用
注文コード
02874187
品番
V-1SVUL【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
操作とってV形
適合
1グループ・SV分類遮断器
種別
一般用
極数
3P・4P
規格
UL登録品
操作
-
遮断器の極数
3P・4P