※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
8
接続方式
リングジョイント式
注文コード
02874239
品番
RV-8-R【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
60
呼び径
8
寸法H(mm)
38
温度(℃)
-20~80
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
グローブ
材質(本体)
C3771B
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
リングジョイント式
呼び径(A)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材