DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
白
注文コード
02874361
品番
LZD-93796XW【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
LED交換可能
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
近接限度距離:0.1m
取付可能天井厚5~25【mm】
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
枠:鋼板 ▼塗装
寸法(mm)
径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79
質量(kg)
0.3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
10
ランプ
別売
電源(AC)
100V
色温度(K)
2700
容量(VA)
5.7
光色
電球色
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調光(位相/逆位相調光)
従来光源
白熱灯00W相当
エコロジー商品
省エネ