大一産業
ファーストニトリル手袋 M ブルー 200枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
02874422
品番
42670407【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,998
バスケットに入れる
指先にはエンボス加工を採用、パウダーフリー・天然ゴム不使用。
耐薬品性・耐水性・伸縮性に優れた合成ゴム(ニトリル)素材です。
また、パウダーフリーで合併症や皮膚炎の心配を極力抑えました。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
合成ゴム(ニトリル)
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品性・耐水性・伸縮性
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.7
粉有無
無
エンボス加工
指先
関連資料:
カタログ(0.48MB)