※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
大容量細口試薬瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
5
種別
5L
注文コード
02874467
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,700
¥
18,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
5L
材質
硼珪酸ガラス
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口