曜日別特売
DK1LD【ワケあり】 ライティングダクト支持金具 ネグロス電工 02874476

DK1LD【ワケあり】 ライティングダクト支持金具 ネグロス電工 02874476
DK1LD【ワケあり】 ライティングダクト支持金具 ネグロス電工 02874476

ライティングダクト支持金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02874476
品番
DK1LD【ワケあり】
在庫数量:残り58点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)アウトレット
¥309249

ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。
レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。

用途
トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm]
ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
レースウェイ:DP1
表面処理
ジオメット処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする