曜日別特売
130104【ワケあり】 NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン) 02874546

NPボトル 細口

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は容量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500mL×50個)
容量(mL)
500
注文コード
02874546
品番
130104【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥14,830
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥13,482

オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。

用途
サンプル保存容器。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
500
高さ(mm)
フタ無し:166、フタ付:168.5
口内径(Φmm)
37
胴径(Φmm)
77
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)
0~121

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする