TGK(東京硝子器械)
洗浄籠SC型角型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×260
340×260
300×200
形状
角型(大)
角型(大)
角型(小)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02883176
品番
360-52-42-01
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
340×260×160H
形状
角型(大)
TGK品番
360-52-42-01
表面処理
PEコーティング
高さ(mm)
160
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×260