曜日別特売
SPSCR 16.97 スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02886935

スパイラルチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02886935品番SPSCR 16.97
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数8枚刃全長(mm)200直径(Φmm)16.97刃長(mm)55シャンク径(Φmm)12食付長さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする