曜日別特売
021120-25 ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学) 02888627

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)25
1目盛(mL)0.1
内容量1本注文コード02888627品番021120-25
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。

仕様ガラスコック付きTGK品番371-11-34-04全長(mm)640茶褐色容量(mL)251目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.03目盛白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする