EXLSE4 22X80 超ロングシャンク4枚刃エンドミル EIKO(栄工舎) 02888710

超ロングシャンク4枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)80
全長(mm)240
内容量1本注文コード02888710品番EXLSE4 22X80
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数4枚刃全長(mm)240刃長(mm)80シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする