EIKO(栄工舎)
超ロングシャンク4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
24
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
50
20
シャンク径(Φmm)
20
20
25
32
42
刃長(mm)
40
80
40
50
100
60
30
全長(mm)
200
240
200
220
250
300
180
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02888719
品番
EXLSE4 24X40
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
200
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
24